Motion
713KSSN/M
Gants en tricot sans couture à mélange d’aramides avec prise enduite de mousse de nitrile sur la paume et les doigts
N° D’ARTICLE MI04779323
N° MFR713KSSN/M
Prix14.28 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot sans couture à mélange d’aramides avec prise enduite de mousse de nitrile sur la paume et les doigts
N° D’ARTICLE MI04779323
N° MFR713KSSN/M

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix14.28 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Moyen
  • Longueur  
    49.53 cm
  • Taille
    M

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé pour la manutention des matériaux, les opérations de manutention du verre, la fabrication des métaux, la manutention de l’acier, les industries de la pêche, l’assainissement, l’entretien général, le travail du bois, la manutention des déchets et le recyclage.
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Couleur
    Vert
  • Style revers
    Poignet en tricot
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Utilisé pour la manutention des matériaux, les opérations de manutention du verre, la fabrication des métaux, la manutention de l’acier, les industries de la pêche, l’assainissement, l’entretien général, le travail du bois, la manutention des déchets et le recyclage.
  • Mot-clé de description
    Gants haute performance
  • EN388
    4542
  • Motif de prise
    Mousse
  • Type de main
    Paire
  • Jauge de tricot
    13 g
  • Matériau de la doublure
    Fil en acier inoxydable aramide
  • Numéro CUP du fabricant
    662909712905
  • Fiche technique
  • Normes respectées
    29 CFR 1910.138, EN 407
  • Type
    Résistant aux coupures
  • CUP_NON
    662909712905

Aperçu

Description du fabricant
713KSSN/M 13GAUGE KEVLAR VERT/ACIER, ELLE
  • La construction en tricot sans couture offre du confort sans sacrifier la dextérité
  • La coquille en mélange d’aramides est légère, offre une excellente dextérité, une sensibilité tactile et une résistance aux coupures tout en offrant une protection dans les applications résistantes à la chaleur, où des étincelles et des flammes mineures sont présentes
  • Les revêtements en mousse de nitrile sont compatibles avec les huiles légères et fourniront une bonne prise et une excellente résistance à l’abrasion
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • Lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement
  • Cote anti-arcs : ATPV 4.4 cal/cm2