Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTrès grand
- Longueur45.974 cm
- TailleXL
Détails
- Détails supplémentairesUtilisé pour la manutention des matériaux, les opérations de manutention du verre, la fabrication des métaux, la manutention de l’acier, les industries de la pêche, l’assainissement, l’entretien général, le travail du bois, la manutention des déchets et le recyclage.
- Couverture du revêtementPaume et doigts
- CouleurVert
- Style reversPoignet en tricot
- Type de poignetPoignet en tricot
- DescriptionUtilisé pour la manutention des matériaux, les opérations de manutention du verre, la fabrication des métaux, la manutention de l’acier, les industries de la pêche, l’assainissement, l’entretien général, le travail du bois, la manutention des déchets et le recyclage.
- Mot-clé de descriptionGants haute performance
- EN3884542
- Motif de priseMousse
- Type de mainPaire
- Jauge de tricot13 g
- Matériau de la doublureFil en acier inoxydable aramide
- Numéro CUP du fabricant662909712929
- Fiche technique
- Normes respectées29 CFR 1910.138, EN 407
- TypeRésistant aux coupures
- CUP_NON662909712929
Aperçu
- La construction en tricot sans couture offre du confort sans sacrifier la dextérité
- La coquille en mélange d’aramides est légère, offre une excellente dextérité, une sensibilité tactile et une résistance aux coupures tout en offrant une protection dans les applications résistantes à la chaleur, où des étincelles et des flammes mineures sont présentes
- Les revêtements en mousse de nitrile sont compatibles avec les huiles légères et fourniront une bonne prise et une excellente résistance à l’abrasion
- Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
- Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
- Lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement
- Cote anti-arcs : ATPV 4.4 cal/cm2
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la brochure
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la brochure
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la circulaire
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la brochure