Motion
205674

ANSELL
205674

HyFlex® Gants de travail tout usage 103383 - Moyen, taille 8 , poignet en tricot, calibre 15
N° D’ARTICLE MI04780397
N° MFR205674
Prix8.03 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
205674

HyFlex® Gants de travail tout usage 103383 - Moyen, taille 8 , poignet en tricot, calibre 15
N° D’ARTICLE MI04780397
N° MFR205674

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix8.03 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M ou taille 8

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    A3
  • Matériau de revêtement
    Mousse nitrile
  • Couleur
    Noir, gris
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Type de service
    Service léger
  • Type de main
    Paire
  • Utilisation dans l’industrie
    Automobile, machinerie et équipement, fabrication de métaux, produits chimiques
  • Jauge de tricot
    15 g
  • Matériau de la doublure
    Nylon
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    20076490491820
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Normes respectées
    Résistance aux coupures ANSI/ISEA Niveau 1, EN388 3131
  • CUP_NON
    20076490491820

Aperçu

Description du fabricant
205674 HYFLEX 11801 TAILLE 8, 0
  • La doublure plus foncée convient bien aux environnements légèrement huileux ou sales, ce qui contribue à améliorer la durée de vie
  • Notre revêtement en mousse légendaire, le premier sur le marché, offre une plus grande respirabilité qui prolonge le confort des travailleurs
  • Avantages d’un processus de lavage exclusif qui élimine efficacement les impuretés pour offrir un gant plus propre et plus confortable.Certifié indépendamment comme étant doux pour la peau par le système de test et de certification Oeko-Tex
  • Aucun transfert de contaminants de silicone sur les pièces métalliques avant la peinture

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon