Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTrès grand
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaA4
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA5
- Niveau de résistance aux perforations Ansi IseaA4
- Couverture de la coquille extérieure du revêtementPaume et doigts
- Matériau extérieur de la coquille du revêtementBipolymère
- CouleurNoir / Gris
- Type de poignetPoignet en tricot
- Mot-clé de descriptionPaume et doigts enduits de bipolymère
- En 388 Niveau de résistance à l’abrasion4
- En 388 Niveau de résistance aux coupures5
- En 388 Niveau de résistance à la perforation3
- En 388 Niveau de résistance à la déchirure4
- Type de mainPaire
- Jauge de tricot13 g
- Matériau de la doublure/du revêtementDyneema avec doublure en tissu éponge acrylique
- MatérielAcrylique
- Normes respectéesEN 511 5.6 - 1
- TypeRésistant aux coupures
- CUP_NON45143969241
Aperçu
- Fibres synthétiques et Dyneema® pour une protection contre les coupures
- Excellente résistance à l’abrasion
- Revêtement bipolymère durable
- Isolé avec doublure intérieure en tissu éponge acrylique
- Désinfecté avec Actifresh
- Score CE 4543, score CPPT 3 à 1376 grammes
- Applications : assemblage automobile, agriculture, aménagement paysager, agriculture, embouteillage, menuiserie, construction, démolition, applications d’entreposage frigorifique et manipulation du verre
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la documentation
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la documentation
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la documentation
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la documentation