Motion
PL065X095

TSUBAKI (UST)
PL065X095

Bague sans clé - série AS, 2.5590 po DI, 3.7402 po OD, 0.9450 po LTB
N° D’ARTICLE MI04782786
N° MFRPL065X095
Prix200.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
PL065X095

Bague sans clé - série AS, 2.5590 po DI, 3.7402 po OD, 0.9450 po LTB
N° D’ARTICLE MI04782786
N° MFRPL065X095
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
Prix200.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M8x22
  • Diamètre à l’alésage
    2.5590 po
  • Pression de contact du moyeu
    18275 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    0.9450 po
  • Poussée transmise maximale
    21120 lb
  • Extérieur Diamètre  
    3.7402 po
  • Longueur totale
    32 mm
  • Taille de la vis
    M8x22
  • Pression de contact de l’arbre
    184 N/mm^2
  • Poids
    2.10 lb

Détails

  • Type de bride
    Pas de bride
  • Couple d’installation
    30 pi-lb
  • Type de bague sans clé
    Fixation de la vis d’assemblage
  • Couple maximum transmis
    2279 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    12
  • Série
    COMME
  • Force axiale transmissible
    21120 lb
  • CUP_NON
    097039690500

Aperçu

Description du fabricant
PL065X095AE VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE