Motion
415.916X3X5CHV

WEARWELL INC
415.916X3X5CHV

Anti-Fatigue Mat - Dry, Solid Surface, Thickness: 0.5625 in, Width: 3 ft, Length: 5 ft, Color: Black (Chevron Borders)
N° D’ARTICLE MI04783110
N° MFR415.916X3X5CHV
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEARWELL INC
415.916X3X5CHV

Anti-Fatigue Mat - Dry, Solid Surface, Thickness: 0.5625 in, Width: 3 ft, Length: 5 ft, Color: Black (Chevron Borders)
N° D’ARTICLE MI04783110
N° MFR415.916X3X5CHV
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    5 pi
  • Épaisseur
    0.5625 po
  • Largeur
    3 pi

Détails

  • Matériau de base
    Éponge en nitrile/PVC
  • Couleur
    Noir (bordures en chevron)
  • Trous de drainage ou surface solide
    Surface solide
  • Environnement sec ou humide
    Sèche
  • Type de bordure
    Bords biseautés
  • Revêtement de grain
    Non
  • Matériel
    Vinyle sur base éponge
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’abrasion et aux produits chimiques
  • Normes respectées
    ASTM C501, ASTM D1056, ASTM D1171, ASTM D395-98, ASTM D412, ASTM D575, ASTM F1677, ASTM F355, Federal Standard 191, MIL-P12420C, MVSS 302
  • Motif de surface
    Plaque de diamant
  • Type de trafic
    Épais

Aperçu

Description du fabricant
415.916X3X5CHV ÉPONGE À PLAQUE EN DIAMANT