Motion
QC 127 S YL
Combinaison chimique - Fermeture éclair à l’avant
N° D’ARTICLE MI04783377
N° MFRQC 127 S YL
Prix13.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Combinaison chimique - Fermeture éclair à l’avant
N° D’ARTICLE MI04783377
N° MFRQC 127 S YL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix13.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la poitrine
    27-1/4 po
  • Hauteur
    5 pi 8 po - 6 pi 2 po
  • Longueur
    2 pi 5 po
  • Épaisseur du matériau
    10 mil
  • Poids du matériel
    2-1/2 oz/vg2
  • Largeur
    2 pi 3-1/4 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Couture résistante au stress
  • Fermeture à la cheville
    Élastique
  • Style cheville
    Élastique
  • Règlement sur la liste des approbations
    16 CFR 1610, ASTM D1117, ASTM D1777, ASTM D3776, ASTM D3786, ASTM D5034, ASTM F739, MIL-STD-282
  • Type de fermeture
    Fermeture à glissière à l’avant
  • Utilisation par temps froid
    Ne convient pas au temps froid
  • Couleur
    Jaune
  • Style revers
    Élastique
  • Description
    Combinaison à capuchon Tychem 2000 de DuPont
  • Type de tissu
    Tychem 2000
  • Caractéristiques
    Capuchon fixe, résistant aux produits chimiques, jetable, chevilles élastiques, poignets élastiques, rabat-tempête
  • Résistance à la flamme
    Pas un vêtement ignifuge/retardant
  • Fermeture avant
    Fermeture éclair à l’avant
  • Style vestimentaire
    Combinaison
  • Type de vêtement
    Combinaison
  • Utilisation du vêtement
    Produit chimique
  • Haute visibilité
    Vêtement à haute visibilité
  • Capuchon inclus
    Oui
  • Type de hotte
    Capuchon élastique fixe
  • Comprend
    Capuchon attaché, bande élastique aux poignets et chevilles élastiques
  • Matériel
    Polyéthylène haute densité enduit de polyéthylène
  • Nombre de poches
    0
  • Poignet de pantalon
    Élastique
  • Gamme de produits
    Tychem 2000
  • Type de produit
    Combinaisons
  • Couture
    Sergé
  • Type de joint
    Sergé
  • Série
    Tychem 2000
  • Type
    Combinaison
  • CUP_NON
    0888120007389

Aperçu

Description du fabricant
QC127SYLXL001200
  • Résistant aux produits chimiques
  • Jetable
  • Capuchon intégré
  • Poignets élastiques
  • Chevilles élastiques
  • Rabat-tempête