Spécifications
Dimensions
- Longueur de la bague excentrique0.3700 po
- Diamètre du goujon excentrique0.1900 po
- Excentricité0.010 po
- Taille hexagonale1/8 po
- Taille du lubrifiant1/8 po
- Taille du filetage mâle10-32
- Rouleau Diamètre0.5000 po
- Rouleau Largeur0.3750 po
- Goujon Diamètre0.1875 po
- Goujon Longueur0.6250 po
- Longueur du filetage0.2500 po
- Couple7.5 po/lb
Détails
- Type de fermetureScellé
- Type de têteTête hexagonale
- Page de produit du fabricant
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale300 lbf
- Capacité de charge statique radiale610 lbf
- Forme de rouleauPlat