Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale113 mm
- Largeur totale50 mm
- Tailles des ports3/8 BSPT
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Matériau du corpsAluminium
- Pays d’origineJP
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv0.62 (A/B à EA/EB) Cv, 0.76 (P à A/B) Cv
- Pression de fonctionnement maximale130 psi
- Nombre de solénoïdesDouble
- Plage de température de fonctionnement14 à 144 °F
- Matériau du jointNitrile hydrogéné
- SérieFV
- Fluct de tension admissible du solénoïde±10 %
- Entrée électrique du solénoïdeBorne DIN
- Consommation d'énergie du solénoïde1.7 W
- Fréquence d'alimentation du solénoïde10 Hz
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Normes respectéesIEC 60529
Aperçu
- 5 ports
- Types à orifice de carrosserie et montés sur la base
- Redresseur à onde complète (c.a.) intégré
- Consommation d’énergie : 1.55W standard, 0.55W avec circuit d’économie d’énergie