Motion
174-716-001
Filtre de panneau plissé - MERV : 7, matériau Duraflex
N° D’ARTICLE MI04785499
N° MFR174-716-001
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Filtre de panneau plissé - MERV : 7, matériau Duraflex
N° D’ARTICLE MI04785499
N° MFR174-716-001
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Matériau du filtre
    Duraflex
  • Matériau du cadre
    Tableau des boissons
  • Température de fonctionnement maximale
    +150 °F
  • MERV
    7
  • Quantité du colis
    12
  • Plis par pied
    15
  • Vitesse nominale de l’air
    500 pi/min
  • Résistance nominale initiale
    0.48 po wg
  • Résistance finale recommandée
    1 po wg

Aperçu

Description du fabricant
FILTRE À AIR À 7 PLIS 174-716-001 MERV

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif