Spécifications
Dimensions
- Taille réelle19-3/8 x 23-3/8 x 3-3/4 po / 253 x 254 mm
- Taille du filtre20 x 24 x 4 po / 253 x 254 mm
- Zone médiatique18.1 pi2
Détails
- Matériau du filtreDuraflex
- Matériau du cadreTableau des boissons
- Température de fonctionnement maximale+200 °F
- Débit d’air maximal1650 pcm
- MERV7
- Quantité du colis6
- Plis par pied9
- Vitesse nominale de l’air500 pi/min
- Résistance nominale initiale0.27 po wg
- Résistance finale recommandée1 po wg