Motion
TAMPON DE DISQUE MOYEN À CHANGEMENT RAPIDE 7000121636 ABRASIFS STANDARD AVEC TA4 541051,

3M
7000121636 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE TS MEDIUM DISC PAD W/TA4 541051,

Abrasifs standard, tampon à disque moyen à changement rapide TS avec TA4 541051, 3/4 po, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI04785515
N° MFR7000121636 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE TS MEDIUM DISC PAD W/TA4 541051,
Prix27.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000121636 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE TS MEDIUM DISC PAD W/TA4 541051,

Abrasifs standard, tampon à disque moyen à changement rapide TS avec TA4 541051, 3/4 po, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI04785515
N° MFR7000121636 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE TS MEDIUM DISC PAD W/TA4 541051,
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
Votre prix27.23 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051128905883

Aperçu

Description du fabricant
7000121636 ABRASIFS STANDARD RAPIDEMENT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La face lisse permet de meuler et de finir la pièce sans accroc
  • Les systèmes de fixation à changement rapide faciles à enfiler et à enlever aident à améliorer la productivité
  • Convient à chacun des trois systèmes de fixation d’abrasifs standard de la série : TS, TR, TP
  • Les tampons à disque peuvent être fixés à des mandrins de différentes longueurs pour permettre l’accès à différentes zones de la pièce
  • Disponibles dans une gamme de densités, les serviettes peuvent être adaptées pour répondre aux besoins uniques du projet