Motion
206194T
Composé galvanisant à froid
N° D’ARTICLE MI04788464
N° MFR206194T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Composé galvanisant à froid
N° D’ARTICLE MI04788464
N° MFR206194T

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 pinte (É.-U.)
  • Plage de couverture
    310-440 pi2

Détails

  • Couleur
    Naturel
  • Famille de couleurs
    Gris
  • Temps de séchage
    12 h
  • Température d’application maximale
    +100 °F
  • Température d’application minimale
    +32 °F
  • Quantité du colis
    2
  • Type de résine
    Ester époxydique
  • Teneur en composés organiques volatils
    361 g/L

Aperçu

Description du fabricant
COMPOSÉ GALVANISANT À FROID 206194T

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté