Motion
3744402
Peinture à base d’eau – À base d’eau, extérieur, intérieur, 1 gal, couleur jaune sécurité
N° D’ARTICLE MI04788505
N° MFR3744402
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Peinture à base d’eau – À base d’eau, extérieur, intérieur, 1 gal, couleur jaune sécurité
N° D’ARTICLE MI04788505
N° MFR3744402
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 gal (É.-U.)
  • Plage de couverture
    160-270 pi2

Détails

  • Type de base
    Eau
  • Couleur
    Jaune sécurité
  • Famille de couleurs
    Jaune
  • Temps de séchage
    4 h
  • Exposition
    Extérieur, intérieur
  • Finition
    Brillant
  • Température d’application maximale
    +38 °C
  • Température d’application minimale
    +2 °C
  • Type de résine
    Émail acrylique
  • Teneur en composés organiques volatils
    250 g/L

Aperçu

Description du fabricant
3744402 JAUNE SÉCURITÉ HAUTE PERFORMANCE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté