Motion
USRB5520-307-C

SEALMASTER
USRB5520-307-C

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 3-7/16 po de diamètre, matériau en fonte ductile, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04795235
N° MFRUSRB5520-307-C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
USRB5520-307-C

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 3-7/16 po de diamètre, matériau en fonte ductile, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04795235
N° MFRUSRB5520-307-C

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    4.5000 po
  • Largeur de la base
    4.3750 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    11.6250 à 13.1250 po
  • Taille du boulon
    0.8750 po
  • Alésage Diamètre  
    3-7/16 po
  • Global Hauteur  
    9.0000 po
  • Global Longueur  
    15.2500 po
  • Largeur totale
    5.1406 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    AVIS : Une unité d’extension doit être utilisée avec une unité non d’extension pour les applications utilisant une unité de verrouillage d’adaptateur. Le défaut d’utiliser une unité d’expansion et une unité sans expansion est susceptible d’entraîner une réduction de la performance des roulements.
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Collier de vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    739885
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    72640 lbf
  • Type de joint
    Joint de contact à double lèvre
  • Série
    USRB 5000
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    662461380383

Aperçu

Description du fabricant
USRB5520-307-C
  • Avec joint Flinger
  • NLGI#2 Lithium Complex

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté