Spécifications
Dimensions
- Longueur de tête0.9 po
- Diamètre maximal de la pièce1-3/4 po
- Largeur de coupe maximale0.138 po
- Largeur de coupe minimale0.11 po
- Longueur totale4-1/2 po
- Taille du siège0.098 po
- Hauteur de la tige3/4 po
- Largeur de tige3/4 po
Détails
- Porte-outils à lameNon
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Code complet du porte-outilsTGTR 19-3
- Coupe interne ou externeExterne
- SérieSANG-GRIP
- Style de porte-outilsTGTR