Motion
5606105
Insert de fraisage en carbure revêtu TiN/TiAlN de qualité Helitang-Series IC830 , de forme rectangulaire
N° D’ARTICLE MI04795455
N° MFR5606105
Prix68.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Insert de fraisage en carbure revêtu TiN/TiAlN de qualité Helitang-Series IC830 , de forme rectangulaire
N° D’ARTICLE MI04795455
N° MFR5606105

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix68.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    0.4 mm
  • Angle inclus
    90 °
  • Longueur  
    8.59 mm
  • Angle de décharge
    0 °
  • Épaisseur  
    7.43 mm
  • Largeur  
    4.24 mm

Détails

  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    TiN/TiAlN
  • Code de style d’insertion complète
    T490 LNMT 0804PNR
  • Insérer le style
    LNMT
  • Qualité du fabricant
    IC830
  • Matériel
    Carbure
  • Série
    Helitang
  • Forme
    Rectangle

Aperçu

Description du fabricant
5606105 T490 LNMT 0804PNR IC830