Motion
QJ 338  N2MA

SKF
QJ 338 N2MA

Palier de contact à quatre points - Alésage de 190 mm, D.E. de 400 mm, Largeur de 78 mm, Ouvert
N° D’ARTICLE MI04795663
N° MFRQJ 338 N2MA
Prix14,169.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
QJ 338 N2MA

Palier de contact à quatre points - Alésage de 190 mm, D.E. de 400 mm, Largeur de 78 mm, Ouvert
N° D’ARTICLE MI04795663
N° MFRQJ 338 N2MA

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix14,169.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    190 mm
  • Angle de contact
    35 °
  • Largeur de la bague intérieure
    78 mm
  • Extérieur Diamètre  
    400 mm
  • Global Largeur  
    78 mm
  • Poids
    120.401 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    QJ338N2MA PALIER
  • Type duplex
    Célibataire
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    7316572878231
  • Type de produit
    Roulements de contact à quatre points
  • Fente de remplissage de type ligne
    1
  • Série
    QJ 300
  • Anneau à bouton-pression
    Fente de retenue
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316572878231

Aperçu

Description du fabricant
QJ338N2MA PALIER