Motion
BA1716ZOH
Roulement à rouleaux à aiguilles - 1.0625 po de diamètre, 1.3125 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI04796601
N° MFRBA1716ZOH
Prix20.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - 1.0625 po de diamètre, 1.3125 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI04796601
N° MFRBA1716ZOH
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
Prix20.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0625 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.3125 po
  • Global Largeur  
    1.0000 po
  • Poids
    0.08 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier au molybdène chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    20000 N
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles BA1716ZOH présente un diamètre d’alésage de 1.0625 po, un type de fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 1.3125 po, une largeur globale de 1.0000 po et un poids de 0.08 lb, ce qui le rend adapté aux applications compactes à usage intensif.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BA1716ZOH
  • Matériel
    Acier au molybdène chromé
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    BA BA
  • Capacité de charge statique
    38300 N

Aperçu

Description du fabricant
BA1716Z0H BRG
  • Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
  • Câblé
  • Acier au molybdène chromé

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté