Motion
HPV-26
Came suiveuse à rainure en V – diamètre de rouleau de 40 mm, largeur de rouleau de 20 mm, diamètre de point de 26 mm, ouverte
N° D’ARTICLE MI04796637
N° MFRHPV-26
Prix89.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Came suiveuse à rainure en V – diamètre de rouleau de 40 mm, largeur de rouleau de 20 mm, diamètre de point de 26 mm, ouverte
N° D’ARTICLE MI04796637
N° MFRHPV-26
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
Votre prix89.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de rainure
    90 °
  • Point Diamètre  
    26 mm
  • Rouleau Diamètre  
    40 mm
  • Rouleau Largeur  
    20 mm
  • Poids
    0.51 lb
  • Largeur jusqu’au centre de la rainure
    10 mm

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux coniques
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucun
  • Type de produit
    Suiveurs de came à rainure en V
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2790 N
  • Capacité de charge statique radiale
    1000 N
  • Matériau du rouleau
    Acier inoxydable
  • CUP_NON
    622424973908

Aperçu

Description du fabricant
HPV-26

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer