Motion
14132
Fenêtre de l’écran facial - matériau en polycarbonate, couleur transparente, fenêtre de 15-1/2 x 8 x 0.06 po / 254 x 254 x 254 mm
N° D’ARTICLE MI04797374
N° MFR14132
Prix10.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fenêtre de l’écran facial - matériau en polycarbonate, couleur transparente, fenêtre de 15-1/2 x 8 x 0.06 po / 254 x 254 x 254 mm
N° D’ARTICLE MI04797374
N° MFR14132

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix10.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions de la fenêtre
    15-1/2 x 8 x 0.06 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de la fenêtre
    8 po
  • Épaisseur de la fenêtre
    0.06 po
  • Largeur de fenêtre
    15-1/2 po

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z87.1-2010, CSA Z94.3
  • Gamme de produits
    F20
  • CUP_NON
    626053602017
  • Couleur de la fenêtre
    Transparent
  • Matériau de la fenêtre
    Polycarbonate
  • Type de fenêtre
    Fenêtre

Aperçu

Description du fabricant
ÉCRAN FACIAL EN POLYCARB F20 TRANSPARENT NON LIÉ