Spécifications
Dimensions
- TailleUniverselle
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsANSI Z87.1+
- Lentille dioptrique1.5
- Se porte par-dessus les lunettesNe convient pas aux lunettes
- Famille de couleurs de cadreNoir
- Style de cadreEncadrement
- Couleur du cadreNoir
- ComprendCordon
- Couleur de la lentilleFumée
- Famille de couleurs de lentillesFumée
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Cadre en métalCadre non métallique
- Gamme de produitsV60 Nemesis
- Réglage des branchesBranches non réglables
- TypeLunettes grossissantes
- Protection UVOffre une protection contre les rayons UV