Spécifications
Dimensions
- TailleUniverselle
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsANSI Z87.1+
- Se porte par-dessus les lunettesNe convient pas aux lunettes
- Famille de couleurs de cadreMétallique
- Style de cadreEncadrement
- Couleur du cadreGris
- Couleur de la lentilleIntérieur/extérieur
- Famille de couleurs de lentillesIntérieur/extérieur
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Cadre en métalCadre non métallique
- Gamme de produitsV30 Nemesis
- Réglage des branchesBranches non réglables
- Couleur du branchesGris
- Style de branchesPoignée sport
- TypeLunettes de sécurité
- Protection UVOffre une protection contre les rayons UV