Spécifications
Dimensions
- TailleUniverselle
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsANSI Z87.1+
- Se porte par-dessus les lunettesNe convient pas aux lunettes
- Famille de couleurs de cadreNoir
- Style de cadreEncadrement
- Couleur du cadreNoir
- ComprendCordon
- Couleur de la lentilleBleu
- Famille de couleurs de lentillesBleu
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Style de lentilleCélibataire
- Cadre en métalCadre non métallique
- Gamme de produitsV30 Nemesis
- Réglage des branchesBranches non réglables
- Style de branchesFlexible
- TypeLunettes de sécurité
- Protection UVOffre une protection contre les rayons UV