Motion
14754
Disposition de soudure KleenGuard enveloppante – À utiliser avec : diamètre de tuyau de 4 po à 12 po, 5 po x 7 pi (taille), tuyau
N° D’ARTICLE MI04798111
N° MFR14754
Prix41.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disposition de soudure KleenGuard enveloppante – À utiliser avec : diamètre de tuyau de 4 po à 12 po, 5 po x 7 pi (taille), tuyau
N° D’ARTICLE MI04798111
N° MFR14754

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix41.07 $ chacun

Spécifications

Détails

  • À utiliser avec
    4" to 12" Pipe Diameter, 5" x 7 ft (Size), Pipe
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Produits de sécurité Jackson
  • Type
    Enveloppe de soudage

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU NOIR WRAP-A-ROUND XL 4 PO - 12 PO
  • Outil économique pour marquer les lignes droites autour du tuyau ou pour l’utilisation d’un bord droit
  • Le matériau flexible du joint offre une bonne résistance à la chaleur et au froid
  • Matériau noir sans amiante utilisé pour les applications à haute température jusqu’à 350°F (disponible en matériau gris résistant à 550°F)
  • Imprimé avec une échelle en pouces, un graphique des démangeaisons, un graphique tangent, un graphique métrique et un graphique à pas

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif