Motion
53444
Mèche à tige réduite - 11/16 po, matériau en acier cobalt haute vitesse, fini paille, diamètre de tige de 1/2 po, OAL 6 po
N° D’ARTICLE MI04800101
N° MFR53444
Prix73.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche à tige réduite - 11/16 po, matériau en acier cobalt haute vitesse, fini paille, diamètre de tige de 1/2 po, OAL 6 po
N° D’ARTICLE MI04800101
N° MFR53444

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix73.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    11/16 po
  • Longueur de cannelure
    3-1/8 po
  • Longueur totale
    6 po
  • Diamètre de la tige
    1/2 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Paille
  • Matériel
    Acier cobalt haute vitesse
  • Angle de pointe
    118 °
  • Type de point
    Point de division
  • Série
    190C
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • CUP_NON
    662355534441

Aperçu

Description du fabricant
53444 190C 11/16 PERCEUSE À COBALT S&D