Motion
UCHA204-12
Unité de roulement à billes à accrocher - 0.7500 po DI, 2.5313 po DE, 1.2200 po de largeur, fonte, usage normal, vis de fixation
N° D’ARTICLE MI04800275
N° MFRUCHA204-12
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à accrocher - 0.7500 po DI, 2.5313 po DE, 1.2200 po de largeur, fonte, usage normal, vis de fixation
N° D’ARTICLE MI04800275
N° MFRUCHA204-12
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3/4 po
  • Diamètre extérieur
    2.5312 po
  • Hauteur totale
    3.7813 po
  • Global Largeur  
    1.2205 po
  • Longueur du filetage
    0.7500 po
  • Taille du filetage
    3/4 - 14 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590311231
  • Roulement de rechange
    UC
  • Type de joint
    Joint R
  • Série
    UCHA

Aperçu

Description du fabricant
PAR.UCHA204-12 UNITÉ MONTÉE