Motion
UKFL216D1

NTN
UKFL216D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - alésage de 70 mm, bride à 2-Bolt, verrouillage de montage sur adaptateur, matériau de boîtier en fonte, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI04802743
N° MFRUKFL216D1
Prix719.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UKFL216D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - alésage de 70 mm, bride à 2-Bolt, verrouillage de montage sur adaptateur, matériau de boîtier en fonte, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI04802743
N° MFRUKFL216D1
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
Prix719.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    7.0938 po
  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    73.5 mm
  • Longueur totale Diamètre  
    290 mm
  • Poids
    14.59 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Roulement de rechange
    FL216D1
  • Série
    UKFL
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359238464

Aperçu

Description du fabricant
UKFL216D1 BLT FLG