Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.8750 po, 47.63 mm
- Diamètre intérieur1.8750 po
- Valeur P maximale20000 psi;140 N/mm2
- Diamètre extérieur2.0625 po
- Longueur totale0.7500 po
- Taille d’arbre recommandée1.8737 po, 47.59 mm
- Épaisseur0.0938 po, 2.38 mm
Détails
- Détails supplémentairesAuto-lubrifiant; sans entretien; endos en acier; capacité de fonctionnement à sec; construction à parois minces
- Matériau de supportAcier
- Matériau du roulementAcier
- Matériau de la bagueComposite métal-polymère
- DescriptionRoulement à manchon uni en métal-polymère autolubrifiant DU
- Revêtement de finitionPlaqué en étain
- MatérielComposite métal-polymère
- Pression maximale140 N/mm2, 20000 psi
- PV max. sec (psi x pi/min)50000
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement-200 à 280 °C, -328 à 536 °F
- Type de produitPose et moulage de roulements simples
- Conformité RoHsNon
- SérieDU
- Type de roulement de manchonManche unie
- TypeManchon
- Type de roulementManchon