Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.9375 po
- Largeur de la base3-15/16 po
- Longueur du boulon du centre au centre3.5000 po
- Diamètre à l’alésage1-1/2 po
- Hauteur totale3.9375 po
- Longueur totale4.6250 po
- Largeur totale2.6875 po
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Page de produit du fabricant
- Rpm max.5450 tr/min
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Plage de température de fonctionnement-20 à +220 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale7340 lbf
- Roulement de rechangePN-24T
- Matériau du jointFeutre
- Type de jointJoint en feutre
- SérieCRTBC
- CUP_NON662461373347