Spécifications
Dimensions
- Axial Motion0.50 mm
- Alésage - Côté 110 mm
- Alésage - Côté 210 mm
- Taille de l’alésage0.3940 po
- Longueur jusqu’à l’alésage50.8 mm
- Désalignement angulaire maximal2.00 °
- Désalignement parallèle maximal0.25 mm
- Diamètre extérieur41.3 mm
- Longueur totale50.8 mm
- Taille du filetageM4
- Pénétration de l’arbre25.4 mm
- Poids0.31 lb
Détails
- Matériel des souffletsAcier inoxydable 321
- Tolérance de l’alésage+0,03 / -0,00 mm
- Style de couplageSerrure
- Couple dynamique sans inversion14.00 N-m
- Inversion dynamique du couple7.00 N-m
- Code d’harmonisation8483608000
- Matériau du concentrateurAluminium 7075 ou 2024
- Instructions d’installation
- Page de produit du fabricant
- Rpm max.10000 tr/min
- Température nominale-40 à 200 °F
- SérieCSM
- Couple statique28.0 N-m
- Capacité de couple20.83 pi-lb
- Raideur de torsion63 N-m/dég
- CUP_NON63452906404