Motion
MCL-32-FZ
Collier de vis de fixation - série MCL, une pièce - fendu, acier, uni, diamètre de 32 mm, diamètre extérieur de 54 mm, largeur de 15 mm
N° D’ARTICLE MI04805138
N° MFRMCL-32-FZ
Prix71.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de vis de fixation - série MCL, une pièce - fendu, acier, uni, diamètre de 32 mm, diamètre extérieur de 54 mm, largeur de 15 mm
N° D’ARTICLE MI04805138
N° MFRMCL-32-FZ
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
Prix71.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    32 mm
  • Diamètre max. du dégagement
    59.2 mm
  • Diamètre extérieur
    54 mm
  • Poids
    0.39 lb
  • Largeur
    15 mm

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +.050 / +0,012 mm
  • Type d’alésage
    Simple
  • Construction
    Une-pièce - Fractionné
  • Vis de serrage forgée
    M6x18
  • Code d’harmonisation
    8483608000
  • Instructions d’installation
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Fini contre-écrou
    Plaqué zinc
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Température nominale
    -40 à +350 F
  • Style vis/verrouillable
    Tête de vis exposée
  • Fini à vis
    Plaqué zinc
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Série Type
    LCM
  • CUP_NON
    63452911441
  • Tolérance de largeur
    +0,076 / -0,254 mm

Aperçu

Description du fabricant
COLLIER D’ARBRE DE SERRAGE MONOBLOC MCL-32-FZ