Motion
MDCD15-4-3-A
Accouplement de disque complet - série MDCD-A, disque double - style pince sans rainure de clavette, diamètre extérieur de 15.0 mm, matériau de moyeu en aluminium de 23.8 mm, 7075 ou 2024
N° D’ARTICLE MI04805173
N° MFRMDCD15-4-3-A
Prix194.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Accouplement de disque complet - série MDCD-A, disque double - style pince sans rainure de clavette, diamètre extérieur de 15.0 mm, matériau de moyeu en aluminium de 23.8 mm, 7075 ou 2024
N° D’ARTICLE MI04805173
N° MFRMDCD15-4-3-A
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
Prix194.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    1 °
  • Désalignement axial
    0.0040 po
  • Alésage - Côté 1
    4 mm
  • Alésage - Côté 2
    3 mm
  • Diamètre extérieur du raccord
    0.5900 po, 15 mm
  • Longueur totale de l’accouplement
    0.9370 po, 23.80 mm
  • Taille du raccord
    15
  • Code de taille de raccord
    15
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    0.5900 po, 15 mm
  • Largeur du moyeu
    8.3 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.4570 po
  • Désalignement angulaire maximal
    1.0 °
  • Mauvais alignement axial maximal
    0.10 mm
  • Désalignement parallèle maximal
    0.05 mm
  • Diamètre extérieur
    15.0 mm
  • Longueur totale
    23.8 mm
  • Désalignement parallèle
    0.0020 po
  • Taille du filetage
    M2
  • Pénétration de l’arbre
    11.9 mm
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +0,030 / -0,000 mm
  • Type d’alésage
    Terminé
  • Revêtement
    Anodisé sulfurique;Noir anodisé
  • Finition de l’accouplement
    Noir anodisé
  • Type de couplage
    Double disque
  • Type de couplage de disque
    Disque double - style pince sans rainure de clavette
  • Matériau du disque
    Acier inoxydable 302
  • Couple dynamique sans inversion
    0.85 N-m
  • Inversion dynamique du couple
    0.43 N-m
  • Revêtement de finition
    Anodisé noir, anodisé sulfurique
  • Code d’harmonisation
    8483608000
  • Ajustement de l’alésage du moyeu
    Pince
  • Matériau du concentrateur
    Aluminium 7075 ou 2024
  • Style de concentrateur
    Style de pince
  • Instructions d’installation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MDCD15-4-3-A
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Moyeux en aluminium anodisé|Ressorts à disque en acier inoxydable
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Vitesse maximale
    10000 tr/min
  • Nombre de disques
    2
  • Type de produit
    Accouplements de disque complets
  • Température nominale
    -10 à +200 °F
  • Fini à vis
    Oxyde noir
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Série
    MDCD-A
  • Style
    Double disque
  • Capacité de couple
    1.7 N-m
  • Couple nominal (po-lb)
    15.05 po-lb;1.7 N-m
  • Raideur de torsion
    3.0 N-m/dég
  • CUP_NON
    63452908377

Aperçu

Description du fabricant
MDCD15-4-3-A PINCE 2 ACCOUPLEMENT À DISQUE