Spécifications
Dimensions
- Désalignement angulaire0 °
- Axial Motion0.00 mm
- Diamètre à l’alésage12 mm
- Taille de l’alésage12 mm
- Diamètre extérieur29 mm
- Longueur totale45 mm
- Désalignement parallèle0.00 mm
- Taille de la visM6
- Taille du filetage de la vis de fixationM6
- Pénétration de l’arbre22.5 mm
- Poids0.44 lb
Détails
- Tolérance de l’alésage+.050 / +0,012 mm
- Revêtement de finition de couplageOxyde noir
- Matériau de couplageAcier sans plomb 1215
- Type de couplageVis de fixation sans rainure de clavette
- Code d’harmonisation8483608000
- Vidéo d’installation
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier au carbone 1215
- Rpm max.4000 tr/min
- Type de produitVis de fixation, raccords rigides
- Matériau de la visAcier allié
- SérieMSCX
- Matériau de la vis de fixationAcier allié
- Cote de température-40 à +350 °F
- CUP_NON63452907644