Motion
MOYEU D'ACCOUPLEMENT OLDHAM À PINCE OCC32-14-A

RULAND MANUFACTURING CO
OCC32-14-A CLAMP OLDHAM COUPLING HUB

Ruland OCC32-14-A - Concentrateur de couplage Oldham, style pince avec rainure de clavette, alésage 0.875 po, rainure de clavette 3/16 po, diamètre extérieur 2.000 po, L 2.350 po, aluminium 2024 ou 7075
N° D’ARTICLE MI04805938
N° MFROCC32-14-A CLAMP OLDHAM COUPLING HUB
Prix152.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
OCC32-14-A CLAMP OLDHAM COUPLING HUB

Ruland OCC32-14-A - Concentrateur de couplage Oldham, style pince avec rainure de clavette, alésage 0.875 po, rainure de clavette 3/16 po, diamètre extérieur 2.000 po, L 2.350 po, aluminium 2024 ou 7075
N° D’ARTICLE MI04805938
N° MFROCC32-14-A CLAMP OLDHAM COUPLING HUB
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
Prix152.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la rainure de clavette
    0.1875 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.8200 po
  • Diamètre extérieur
    2 po

Détails

  • Matériel
    Aluminium 2024 ou 7075
  • Plage de température de fonctionnement
    -23 °C à 148 °C
  • Type de produit
    Concentrateurs Oldham
  • Série
    OCC
  • CUP_NON
    63452911865

Aperçu

Description du fabricant
MOYEU D'ACCOUPLEMENT OLDHAM À PINCE OCC32-14-A