Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.1875 po
- Taille de l’alésage2.1875 po
- Diamètre max. du dégagement3.5040 po
- Diamètre extérieur3.2500 po
- Taille de la vis5/16 - 24
- Poids0.340 lb
- Largeur0.7500 po
Détails
- ConstructionDeux pièces - Fractionnement
- FinitionLumineux
- Vis de serrage forgée5/16 - 24x7/8
- Code d’harmonisation8483608000
- Instructions d’installation
- Dispositif de verrouillagePince avec rainure de clavette
- Fini contre-écrouLumineux
- Numéro de catalogue du fabricantSPK-35-A
- Page de produit du fabricant
- MatérielAluminium
- Type de produitColliers d’arbre
- Température nominale-40 à +225 F
- Style vis/verrouillableTête de vis exposée
- Fini à visOxyde noir
- Matériau de la visAcier allié
- Application typiqueGuide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
- CUP_NON63452911952
- Tolérance de largeur+0,003 / -0,010 po