Spécifications
Dimensions
- Alésage - Côté 10.2500 po
- Alésage - Côté 20.1875 po
- Diamètre à l’alésage0.2500 po
- Taille de l’alésage0.2500 po
- Diamètre max. du dégagement0.8150 po
- Longueur de l’accouplement0.8750 po
- Diamètre extérieur0.6250 po
- Longueur totale1.5000 po
- Taille de la vis#4-40
- Poids0.072 lb
Détails
- Tolérance de l’alésage+0.0020 po / +0.0005 po
- Matériau de couplageAcier
- Type de couplagePince deux pièces
- Code d’harmonisation8483.60.8000
- MatérielAcier au carbone 1215
- Vitesse maximale4000 tr/min
- Couple maximum transmis9.1500 N-m
- Nombre de vis verrouillées8
- Type de produitRaccords rigides à pince
- Matériau de la visAcier allié avec Nypatch
- SérieSPX
- Capacité de couple1.25 pi-lb
- Couple nominal (po-lb)200 po-lb
- CUP_NON63452910893