Motion
2012-25
Bague de verrouillage conique - série 2012 , alésage de 25 mm, rainure de clavette de 8 x 3.29 mm, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04808053
N° MFR2012-25
Prix36.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de verrouillage conique - série 2012 , alésage de 25 mm, rainure de clavette de 8 x 3.29 mm, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04808053
N° MFR2012-25

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix36.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Taille de la bague
    2012
  • Taille de la rainure de clavette
    8 x 3.29 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.2520 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    2.0000 po | 50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    2.7600 po
  • Longueur de vis
    0.8740 po | 22.19 mm
  • Taille du filetage
    7/16-14 UNC
  • Alésage fini stocké
    25 mm
  • Poids
    1.54 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Style à verrouillage conique
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2012-25
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de trous de boulons
    2
  • Couple de serrage des vis
    31 N-m
  • Couple de la clé
    31 N-m

Aperçu

Description du fabricant
2012-25 DOUILLE CONIQUE MÉTRIQUE