Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure3 po
- Taille du tableau de bord-8
- Hauteur0.79 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-8
- Diamètre intérieur0.41 po
- Longueur1 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre7/16 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre0.79 po
- Diamètre extérieur0.79 po
- Épaisseur du mur0.38 po
- Poids0.18 lb
- Largeur0.79 po
Détails
- Résistance à l’abrasionStandard
- ApplicationSystèmes de transport, de réfrigération et de climatisation.
- DemandesSystèmes de transport, de réfrigération et de climatisation.
- Pression d’éclatement2500 psi
- CouleurNoir
- ConductivitéConductif
- ConstructionTresse 1 épaisseur
- Couleur du couvercleNoir
- Matériau du couvercleEPDM
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc EPDM
- Pression du tuyau500 psi
- Matériau de renforcement du tuyauPolyester
- Type de renfort de tuyauTextile
- Matériau du tube intérieurPlacage en nylon
- Numéro de catalogue du fabricantFC802-08
- Numéro CUP du fabricant678146069467
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Pression de fonctionnement maximale500 psi
- Température maximale250 °F
- Pression de service maximale500 psi
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Température minimale-40 °F
- Numéro NMFC70
- Plage de température de fonctionnement250 à -40 °F
- Pression nominale500 psi
- Normes respectéesSAE J51
- Matériau du tubePlacage en nylon
- Applications typiquesSystèmes de transport, de réfrigération et de climatisation.
- CUP_NON678146069467
- Pression de service500 psi
- Température de fonctionnement max.250°F
- Température de travail min.-40°F
Aperçu
- Offrir un rendement et un temps de disponibilité maximum
- Les tuyaux dépassent la norme SAE J2064
- Compatible avec plusieurs réfrigérants