Spécifications
Dimensions
- Taille du filetage du trou central5/8-11 po
- Diamètre de la roue5 po
- Épaisseur de la roue2 po
Détails
- Numéro de grain16
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.7600 tr/min
- CUP_NON097758618021
- Type de roueType 11 - Coupe évasée