Spécifications
Dimensions
- Bore Diameter35 mm
- Longueur totale de l’accouplement5.4375 po
- Code de taille de raccord7
- Distance entre les arbres2.3125 à 3.4375 po
- Flange Diameter117 mm
- Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu83 mm
- Taille de la rainure de clavette10 x 3.3 mm
- Length Through Bore71 mm
- Diamètre extérieur117 mm
Details
- Type d’alésageEnnuyeux à la taille
- Code de type de bride de moyeuC
- Matériau du concentrateurFonte haute résistance
- Type de concentrateurConcentrateur de pince de type C
- Numéro CUP du fabricant698672650816
- MatérielFonte haute résistance
- Rpm max.5250 tr/min
- Type de produitConcentrateurs de manchon
- SérieSure-Flex
- Capacité de couple2875 po-lb (manchon d’hytrel), 940 po-lb (manchon en EPDM)
- CUP_NON698672650816
Aperçu
Description du fabricant
7C X 35MM HUB