Motion
ARG20K-F02G2H

SMC CORP OF AMERICA
ARG20K-F02G2H

Régulateur d'air standard - BSPP 0.2500 Port
N° D’ARTICLE MI04812162
N° MFRARG20K-F02G2H
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ARG20K-F02G2H

Régulateur d'air standard - BSPP 0.2500 Port
N° D’ARTICLE MI04812162
N° MFRARG20K-F02G2H
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    20
  • Taille du port de sortie
    1/4 po
  • Taille du port
    1/4 BSPP
  • Poids
    2.04 lb

Détails

  • Comp. liquide
    Air
  • Options incluses
    Fonction de refoulement
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de bouton
    Bouton vers le bas
  • Type de montage
    Avec écrou de réglage (pour montage sur panneau)
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Angle du manomètre
    90 °
  • Manomètre inclus
    Avec manomètre, angle de montage de 90 degrés
  • Série/système
    ARG
  • Définir la plage de pression
    7 à 125 psi
  • Norme de filetage
    BSPP

Aperçu

Description du fabricant
RÉGULATEUR ARG20K-F02G2H , POIGNÉE DE MANOMÈTRE

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon