Motion
SD14035 OLP
Enrouleur de tuyau à profil bas pour l’air et l’eau à basse pression - Comprend un tuyau de 1 po x 35 pi, 300 psi, rouge, 1 NPT - Entrée femelle
N° D’ARTICLE MI04812632
N° MFRSD14035 OLP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Enrouleur de tuyau à profil bas pour l’air et l’eau à basse pression - Comprend un tuyau de 1 po x 35 pi, 300 psi, rouge, 1 NPT - Entrée femelle
N° D’ARTICLE MI04812632
N° MFRSD14035 OLP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    1 po
  • Longueur du tuyau
    35 pi
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    1.375 po
  • Hauteur totale
    18.250 po
  • Longueur totale
    18.750 po
  • Largeur totale
    19.125 po
  • Poids
    102 lb

Détails

  • Application
    Air, eau
  • Mot-clé de description
    Tuyau de 1 po x 35 pi
  • Code d’harmonisation
    8479.89.9899
  • Sortie de tuyau
    1 NPT - Homme
  • Type de tuyau
    PVC
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    699567008545
  • Température maximale
    210 °F
  • Application de pression
    Air/eau basse pression
  • Pression nominale
    300 psi
  • Couleur de la bobine
    Rouge
  • Entrée du dévidoir
    1 NPT - Femme

Aperçu

Description du fabricant
SD14035OLP AÉROSOL
  • Les enrouleurs de flexible de la série SD10000 sont conçus pour faciliter les flexibles de plus grand diamètre de 3/4" et 1" jusqu'à 50ft
  • Ils sont dotés d’un ressort d’entraînement externe de haute qualité et d’un châssis de gros calibre boulonné ensemble
  • Il s'agit de l'enrouleur le plus compact de sa catégorie, idéal pour le montage dans les armoires de camions ou dans d'autres zones où l'espace est limité
  • Guides de rouleau robustes - Les guides de rouleau en composite UHMW à impact élevé offrent une résistance exceptionnelle à l’usure et à la corrosion
  • Le ressort d’entraînement externe conteneurisé est facilement et en toute sécurité
  • Le circuit du fluide en fonte ductile est solide et fiable
  • Le loquet et le cliquet surdimensionnés en aluminium moulé combinés à un ressort de loquet en acier inoxydable offrent la durée de vie la plus longue possible