Spécifications
Dimensions
- Longueur totale2-1/8 po
- Diamètre de la tige0.4375 po
- Longueur du filetage3/4 po
- Taille du filetage1/8 – 27
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Tige allongéeNon
- Revêtement de finitionLumineux
- Direction de la cannelureMain droite
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de cannelures4
- Série108
- Type de taraudCannelure droite
- Norme de filetageNPT