Motion
1310400
Taraud de tuyau - série 108 , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement brillant, 4 cannelures, taille de filetage 3/8 – 18 , NPT
N° D’ARTICLE MI04813375
N° MFR1310400
Price$94.58/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud de tuyau - série 108 , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement brillant, 4 cannelures, taille de filetage 3/8 – 18 , NPT
N° D’ARTICLE MI04813375
N° MFR1310400

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$94.58/each

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2-9/16 po
  • Diamètre de la tige
    0.7 po
  • Longueur du filetage
    1-1/16 po
  • Taille du filetage
    3/8 – 18

Details

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Tige allongée
    Non
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    4
  • Série
    108
  • Type de taraud
    Cannelure droite
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
1310400 TAP 3/8-18NPT 4FL HSS

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté