Motion
1970800
Taraud manuel - série 141 , matériau en acier haute vitesse, fini brillant, 4 cannelures, taille de filetage M5 x 0.8 , métrique, direction droite
N° D’ARTICLE MI04813424
N° MFR1970800
Prix16.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud manuel - série 141 , matériau en acier haute vitesse, fini brillant, 4 cannelures, taille de filetage M5 x 0.8 , métrique, direction droite
N° D’ARTICLE MI04813424
N° MFR1970800

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix16.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2-3/8 po
  • Diamètre de la tige
    0.194 po
  • Profondeur de taraudage
    7/8 po
  • Filetage Longueur  
    7/8 po
  • Taille du filetage
    M5 x 0.8

Détails

  • Chambre
    Bas
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Col allongé
    Non
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    141
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    D4
  • Norme de filetage
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
1970800 TAP M5X0.8 BTM 4FL D4 HSS