Motion
404-093811

OSG USA INC
404-093811

Square End Mill - 404 Series, Carbide Material, TiAlN Finish/Coating, Single End, 3/32 in Mill Diameter, 4 Flutes, 5/16 in Length of Cut
N° D’ARTICLE MI04813579
N° MFR404-093811
Prix26.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

OSG USA INC
404-093811

Square End Mill - 404 Series, Carbide Material, TiAlN Finish/Coating, Single End, 3/32 in Mill Diameter, 4 Flutes, 5/16 in Length of Cut
N° D’ARTICLE MI04813579
N° MFR404-093811

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix26.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    5/16 po
  • Type de longueur
    Régulier
  • Usine Diamètre  
    3/32 po
  • Longueur totale
    1-1/2 po
  • Tige Diamètre  
    1/8 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    TiAlN
  • Usine Keyway
    Non
  • Qualité du matériel
    Micrograin
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Usine d’extrémité miniature
    Non
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    404
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
CARBURE 404-093811 E/M 3/32 4FL SE C/C