Motion
11330
Revêtement époxy - 30 lb, seau, couleur grise, temps de durcissement : 7 à +75 °F jours
N° D’ARTICLE MI04813967
N° MFR11330
Prix1,607.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Revêtement époxy - 30 lb, seau, couleur grise, temps de durcissement : 7 à +75 °F jours
N° D’ARTICLE MI04813967
N° MFR11330

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,607.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    30 lb
  • Taille de l’emballage
    30 lb
  • Résistance au cisaillement
    7150 psi

Détails

  • Matériau adhésif
    Adhésif époxy
  • Application
    Systèmes de manipulation des cendres, bacs, casseurs, fouloirs, déchiqueteuses, goulottes, vis de convoyeur, concasseurs, tables de soudeur, échappeurs, trémies, ventilateurs de logement, laveurs, coudes de tuyau, grilles, récureuses, séparateurs
  • Couleur
    Gris
  • Temps de durcissement
    7 jours
  • Couleur époxy
    Gris
  • Séchage complet
    16 heures
  • Comp. matériel
    Fibre de verre, métal
  • Rapport de mélange
    2:1
  • Plage de température de fonctionnement
    +55 à +90 °F
  • Type de colis
    Seau
  • Série
    11330
  • CUP_NON
    078143113307
  • Temps de travail
    25 min

Aperçu

Description du fabricant
11330 DFENSE BLOK - 30 lb

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté