Motion
CBD-30-005
Table élévatrice électrique compacte à ciseaux – capacité de 500 lb, 115 V c.a., actionnement hydraulique, 6.00 x 30.00 po de hauteur
N° D’ARTICLE MI04814544
N° MFRCBD-30-005
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Table élévatrice électrique compacte à ciseaux – capacité de 500 lb, 115 V c.a., actionnement hydraulique, 6.00 x 30.00 po de hauteur
N° D’ARTICLE MI04814544
N° MFRCBD-30-005

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Plage de hauteur
    6.00 x 30.00 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur abaissée
    6.00 po
  • Taille maximale de la plate-forme en option
    12 x 24 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur surélevée
    30.00 po
  • Poids
    175 lb

Détails

  • Actionnement
    Hydraulique
  • Heure d’élévation
    20 s
  • Type de levage
    Compact
  • Page de produit du fabricant
  • Fréquence nominale du moteur
    60 Hz
  • Puissance du moteur
    0.50 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Dimensions de la plate-forme L x L
    12.0 x 24.0 po / 253 x 254 mm
  • Tension d’alimentation
    115 V c.a.
  • Capacité de poids
    500 lb

Aperçu

Description du fabricant
PLATE-FORME ÉLÉVATRICE COMPACTE CBD-30-005 500# 12"
  • Hauteurs de levage de 37 po à 76 po
  • Capacités de 500 à 4,000 lb
  • Tailles de plateforme jusqu’à 48 po x 72 po
  • Alimentation 115V actionnée par un bouton-poussoir suspendu ou une commande à pédale