Spécifications
Dimensions
- Plage de hauteur6.00 x 30.00 po / 253 x 254 mm
- Hauteur abaissée6.00 po
- Taille maximale de la plate-forme en option24 x 36 po / 253 x 254 mm
- Hauteur surélevée30.00 po
- Poids225 lb
Détails
- ActionnementHydraulique
- Heure d’élévation20 s
- Type de levageCompact
- Page de produit du fabricant
- Fréquence nominale du moteur60 Hz
- Puissance du moteur0.50 hp
- Phase du moteur1 ph
- Dimensions de la plate-forme L x L16.0 x 24.0 po / 253 x 254 mm
- Tension d’alimentation115 V c.a.
- Capacité de poids1000 lb
Aperçu
- Hauteurs de levage de 37 po à 76 po
- Capacités de 500 à 4,000 lb
- Tailles de plateforme jusqu’à 48 po x 72 po
- Alimentation 115V actionnée par un bouton-poussoir suspendu ou une commande à pédale